SYS(シブタニ)
丸棒貫抜
材質
ステンレス
仕上
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22250156
DL-136S-1
125
175
300
¥
11,550
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22250165
DL-136S-2
190
260
450
¥
13,310
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22250174
DL-136S-3
255
345
600
¥
16,940
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22250183
DL-137S
-
-
-
¥
24,860
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください