SYS(シブタニ)
サッシ丁番
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
仕上
羽根:パレル研磨、軸:パレル研磨
ねじ穴数
6
長さ(mm)
60
板厚(mm)
3
横(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
横(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22250427
CH-1
60
51
3
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22250436
CH-2
60
51
3
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください