片岡産業
縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
溝の中が見えないので、美観は損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
150
厚さ(mm)
5
質量(kg)
9
種類
U字溝・側溝用
ピッチ(mm)
66
外幅×内幅(mm)
212×140
アングル寸法(mm)
40×40×4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255975
WUCH-15α
¥8,400
¥
5,998
¥6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください