TH(大宝ダイヤモンド工業)
スーパーマルチ フランジ付 105mm
フランジ付きダイヤモンドカッター
取付・取外しがワンタッチでスパナ不要!
切断・コーナーカット・面取りが出来る。
切れ味No.1!
深切りもOK
寸法(外径×厚さ)(mm)
105×2.2
穴径(Φmm)
20
タイプ
リム
付属品
リング10cm
軸径
M10
ダイヤ層幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22260105
-
105×2.2
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください