NEC TOKIN
ノイズフィルタ ファストン端子
仕様
絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA
適合機種
設定なし
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-20~55
取得規格
UL、CSA、TUV、VDE
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己温度上昇(K)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286958
GT-215J
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください