曜日別特売

ヘララップ屋内用

ヘララップ屋内用 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ屋内用 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ屋内用 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。
スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。
ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。
ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。
ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。
専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。
屋内で使用する標準グレードです。

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22287466HWPE51巻(25m)乳白ポリエチレン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
22287475HWPE81巻(25m)乳白ポリエチレン
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
22287484HWPE161巻(25m)乳白ポリエチレン
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
22287493HWPE201巻(25m)乳白ポリエチレン
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
22287502HWPE251巻(25m)乳白ポリエチレン
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
22287518HWPE301巻(25m)乳白ポリエチレン
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63156906HWPE21巻(50m)--
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
64053597HWPE41巻(50m)--
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
63156915HWPE41巻(50m)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヘララップ 光コード用保護チューブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63156915HWPE464053597HWPE4HWPE4 ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 64053597ヘララップ屋内用ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする