曜日別特売

バランス・プレッシャー式スチームトラップ

バランス・プレッシャー式スチームトラップ - スパイラックス・サーコバランス・プレッシャー式スチームトラップ - スパイラックス・サーコバランス・プレッシャー式スチームトラップ - スパイラックス・サーコバランス・プレッシャー式スチームトラップ - スパイラックス・サーコバランス・プレッシャー式スチームトラップ - スパイラックス・サーコ
(2件のレビュー)

蒸気配管内の空気を速やかに排出。
コンパクト設計で、高い排出能力。
内部部品の構造が堅牢で、長寿命。

タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22292357BPT13SX 15A Gタイプ-151/2黄銅鋳造品
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
22292366BPT13SX 20A Gタイプ-203/4黄銅鋳造品
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
22292375BPT13SX 25A Gタイプ-251黄銅鋳造品
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22292384BPT13SX 15A Eタイプ-151/2黄銅鍛造品
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
22292393BPT13SX 20A Eタイプ-203/4黄銅鍛造品
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
22292402BPT13SX 25A Eタイプ-251黄銅鍛造品
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72910796BPT13SX 15A Gタイプ【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)151/2黄銅鋳造品
オープン19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22292357
2018-12-25
用途: ボイラー配管
岡本食料株式会社製造業

ボイラーの蒸気配管に使っています。
前はストレーナー付きスチームトラップを使っていましたが、蒸気も通してしまい不良状態でした。
バランス・プレッシャー式スチームトラップに交換してからは、蒸気の出る量も減っていて、2週間経ちますが今のところ問題なく使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 22292357
2017-11-17
用途: 蒸気配管の部品取替え
サービス業

今までついていた他メーカーのトラップとの交換でしたが、ドレンの抜けも良いので蒸気効率も良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする