ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグタイプセンタープラス(+)
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
内容量1個
産業用ACアダプタ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22291587 | WA-03200X | 54299903 | WA-03200X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22291605 | WA-05200X | 54832409 | WA-05200X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22291614 | WA-05400X | 54299928 | WA-05400X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22291623 | WA-24050X | 54299919 | WA-24050X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22291648 | WA-12100X | 53107338 | WA-12100X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22291657 | WA-12200X | 54299937 | WA-12200X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22291666 | WA-24050X | 54299919 | WA-24050X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22291675 | WA-24100X | 54299946 | WA-24100X-1 |
|
ACアダプタ | 共立電子産業 | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 22291623
2019-12-10
- 用途:
- アクアリュームミストのアダプター
卸売・小売業
注文から納品まで短期間で対応して頂きありがとうございました。購入した商品もとても使いやすいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03