曜日別特売

ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm

ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm - クラウン[事務用品]ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm - クラウン[事務用品]ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm - クラウン[事務用品]
(1件のレビュー)

音・振動を吸収!高弾力性の素材が衝撃や振動を吸収します。
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
防炎適合品。

用途足元に敷き、立ち作業の腰・背中・脚への負担を減らします。寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294588CK83836BKSKブラック
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22294615CK83836BRSKブラウン
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
22294597CK83836BLSKブルー
1,440
取扱い終了
22294606CK83836GYSKグレー
1,440
取扱い終了
22294624CK83836BESKベージュ
1,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22294606
2020-04-14
用途: 肩のパットに考えて
秋田電機

肩のパットに使えないか?と考えて購入したのですが、、、
無理ですネ
他の物を探してみます。
台所の足元に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする