コンフォートキング(クッション厚手) 10cm

コンフォートキング(クッション厚手) 10cm - クラウン[事務用品]

音・振動を吸収!高弾力性の素材が衝撃や振動を吸収します。
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
防炎適合品。

用途
洗濯機など家電製品の下
プリンターなどOA機器の下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×13内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294633CK41212BKSKブラック
230
取扱い終了
22294642CK41212BLSKブルー
230
取扱い終了
22294658CK41212GYSKグレー
230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする