570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ

570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。

用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。ワイヤー種類フラックス入りワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)180~300、(立向上進)180~250、(上向)180~250、(横向)180~300、(水平すみ肉)180~300内容量1巻(20kg)
注意
※溶接部の錆、水分、油及びペイントは低温割れやブローホールの原因となるため十分に除去してください。
※板厚、姿勢などに応じた適正な条件(入熱量等)で溶接を行ってください。入熱量が過大な場合、継手強度不足を生じることがあるので注意ください。
※溶接電流範囲は良好な溶接ができる範囲であり、継手性能を保証するものではありません。各姿勢で板厚、入熱の管理が必要です。SR不可。
※板厚、拘束、溶接入熱などの条件に応じて、50~150℃の予熱を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299007SF-60(Φ1.2×20)1.2
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする