サンコーステンレス丸ラック

サンコーステンレス丸ラック - 三興製作所[スプロケット]
材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
質量(kg)
かみあい高さD(mm)
外径d(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299472MFOS1-3001950.17910305
9,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299488MFOS1-50011590.27910505
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299497MFOS1.5-3001.5630.3913.515305
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299506MFOS1.5-5001.51050.6713.515505
12,650
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299515MFOS2-3002470.71820305
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299524MFOS2-5002791.21820505
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299533MFOS2-100021592.418201010
31,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299542MFOS2.5-3002.5381.1222.525305
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299558MFOS2.5-5002.5631.922.525505
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299567MFOS2.5-10002.51273.822.5251010
40,250
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299576MFOS3-3003311.62730305
19,900
19,880
21,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299585MFOS3-5003522.72730505
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299594MFOS3-100031055.427301010
53,590
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする