サンコーステンレス角ラック

サンコーステンレス角ラック - 三興製作所[スプロケット]
材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
かみあい高さD(mm)
高さH(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299603MFS1-300195100.2910298.45
8,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299612MFS1-5001159100.35910499.51
11,040
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299628MFS1.5-3001.563150.513.515296.88
10,350
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299637MFS1.5-5001.5106150.8513.515499.51
13,230
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299646MFS1.5-10001.5212151.7513.515999.03
25,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299655MFS2-500279201.51820496.37
17,250
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299664MFS2-10002159203.11820999.03
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299673MFS2.5-5002.563252.422.525494.8
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299682MFS2.5-10002.5127254.822.525997.45
48,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299698MFS3-500353303.52730499.51
28,750
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
22299707MFS3-100031063072730999.03
59,800
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする