マルエー・スワン
ミニスモールローラー 4C 2Pセット
狭いところの塗装に最適です。
芯材径が10mmの超極細ローラーです。
ローラー先端部は生地で包みこんでいますので、入り隅でも可能です。
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
4
サイズ
スモール
種類
ローラー
寸法(Φmm)
18
材質(ローラー部)
ポリステル混毛
主な用途
塗装用
芯材
ポリプロピレン
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22444774
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください