ミニスモールローラー モケット 2Pセット

ミニスモールローラー モケット 2Pセット - マルエー・スワン
(1件のレビュー)

狭いところの塗装に最適です。
芯材径が10mmの超極細ローラーです。
ローラー先端部は生地で包みこんでいますので、入り隅でも可能です。

ローラーサイズ(inch)4毛丈(mm)3サイズスモール種類ローラー寸法(Φmm)16材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用芯材ポリプロピレン内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22444783-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22444783
2017-10-16
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

細かい作業にはいいかな。しかし、ネタ含みがわるいのでちょっと作業に時間がかからと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする