3R(スリーアール)
先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。
画像の自動明るさ調整が可能。
先端が320度かどうするチューブ。
撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)
約1
液晶モニター
3.5インチTFT
付属品
側視ミラー(45度)、フック、マグネット
質量(g)
約393(電池含む本体部分)
外形寸法(mm)
約225×200×110(本体のみ)
光源
白色LED×4(明るさ調整可能)
使用電池
単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給
解像度
(モニター)/320×240、(保存)/720×480
視野角
65度
焦点距離(mm)
30~80
保存形式
JPEG(静止画)/AVI(動画)
チューブ径(Φmm)
(カメラ)/5.5
防水性
IP67相当(カメラ部、チューブ部)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22444905
3R-MFXS55
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
価格破壊級の先端可動式内視鏡3R-MFXS55
参考になった