曜日別特売

パールシリーズ 腰袋

パールシリーズ 腰袋 - フジ矢

撥水性が高いPVC生地で水・汚れを弾きます。
汚れても簡単にふき取ることが可能。
コスれに強く、非常に破れにくい!!

用途汚れが気になる内装業・リフォーム業・エアコン設置業・塗装業などに。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447547PS-12AW2段781-2001492ワイドバッグ2段210×210×110
5,760
取扱い終了
代替品有
22447556PS-22AW2段781-2019451.5スタンダードバッグ2段190×210×105
5,500
取扱い終了
代替品有
22447565PS-23AW3段781-2027503スタンダードバッグ3段190×210×130
5,760
取扱い終了
代替品有
22447574PS-32AW2段781-2035407スモールバッグ2段160×210×105
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22447547PS-12AW69507752PS-22BGPS-12AW 腰袋スタンダード フジ矢 69507752腰袋スタンダードフジ矢1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22447556PS-22AW69507752PS-22BGPS-22AW 腰袋スタンダード フジ矢 69507752腰袋スタンダードフジ矢1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22447565PS-23AW69507768PS-23BGPS-23AW 腰袋スタンダード フジ矢 69507768腰袋スタンダードフジ矢1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22447574PS-32AW69507856PS-32BGPS-32AW 腰袋スモール フジ矢 69507856腰袋スモールフジ矢1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする