フジ矢
パールシリーズ 腰袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22447556
品番
PS-22AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
撥水性が高いPVC生地で水・汚れを弾きます。
汚れても簡単にふき取ることが可能。
コスれに強く、非常に破れにくい!!
用途
汚れが気になる内装業・リフォーム業・エアコン設置業・塗装業などに。
形状
2段
トラスコ品番
781-2019
質量(g)
451.5
タイプ
スタンダードバッグ2段
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×210×105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22447556
PS-22AW
69507752
PS-22BG
腰袋スタンダード
フジ矢
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です