アークランドサカモト
腰袋
用途
現場作業で道具や資材を収納・携帯する際に
仕様
Dリング付き,リフレクトラインあり,工具差し付き
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
幅(mm)
ベルト通し:(約)60
寸法(mm)
D120×W210×H242
色
ブラック/シルバー
質量(g)
316
段数
2段
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79792898
WMK-03B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください