ENHANCER
腰袋
装備を強化する。赤で強化する。エンハンサー。
用途
工具の携帯に。
材質
1000Dポリエステル
色
レッド/ブラック
内容量
1個
注意
※火の近くでのご使用は避けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76185281
EH-21R
308
3段
【開口部】[大] 60 [中] 20 [小]25
235×200×160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
76185308
EH-20R
211
小型2段
【開口部】[大] 65 [小]15
235×160×115
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください