THK
クロスローラーガイド 専用部品のみ
種類
関連商品
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75102982
取り付けボルトS4
3
5.8
4
15
M4
3.1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75102991
A4ストッパー
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103244
取り付けボルトS6
4
8
5
20
M5
3.9
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103253
T6ストッパー ビス付き
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103463
取り付けボルトS9
5
8.5
6
30
M6
4.6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103472
T9ストッパービス付き
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103594
取り付けボルトS12
6
11.3
8
40
M8
6.25
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103603
T12ストッパービス付き
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103716
取り付けボルトS15
8
13.9
10
45
M10
7.9
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75103813
取り付けボルトS18
10
15.8
12
50
M12
9.6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください