曜日別特売

PEクロス多用途強力シート補修テープ

PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業PEクロス多用途強力シート補修テープ - まつうら工業
(4件のレビュー)

あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。
PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。
UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年

用途
ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。
1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
タイプシート素材全般用粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
注意
※本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません、20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
本製品はシートやテントの補修用です。
車の車体やボディには使用しないでください。
「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22449017-1セット(2枚)クリア1400.20.48ポリエチレン
オープン
639
703(税込)
当日出荷
22449026-1巻クリア14020.48ポリエチレン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22449035-1セット(2枚)ブラック/粘着面シルバー1400.20.55ポリエチレン
オープン
639
703(税込)
当日出荷
22449044-1巻ブラック/粘着面シルバー14020.55ポリエチレン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22449026
2023-01-16
用途: 車庫の塩ビ屋根板のヒビを補修
農・林・水産業

簡単な作業で補修完了・・・商品の長さを指定できれば資源・経費が省け資材の無駄が無い。

対象商品 : 22449026
2020-07-06
用途: 皮革張りソファーの補修
不動産業

破れた皮革張りソファーの補修に使用してみた。
接着時には両面から圧迫することができず片面から撫でるのみだったが、うまく接着してくれた。
ソファーというものの性質上、湾曲や伸縮の力が加わる過酷な環境での使用となるが、施工後1週間を経た時点では、剥がれ、ほつれ、破れ、といった現象は起こっていない。唯一、1週間を経てもテープ断端からじわじわと接着剤がはみ出してきて粘つくのだけは気になる。

対象商品 : 22449044
2018-11-01
用途: ビニルハウスの谷シート補修
農・林・水産業

作業中にシートに穴を開けてしまったので補修に使いました。少し薄いかなと思いましたが、裏と表から貼りました。しっかりくっつきました。

対象商品 : 22449035
2017-03-18
用途: 塩ビ加工してあるタープの補修

表面を塩ビ加工してあるタープに通常のテープを貼ったところ、上手く付かず、困っていましたが、本製品は付きました。
耐久性に関してはまだ今後を見てみないとわかりませんが、とりあえず貼れただけでも良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする