曜日別特売

イケメン長袖ブルゾン 2094

イケメン長袖ブルゾン 2094 - ジーベックイケメン長袖ブルゾン 2094 - ジーベックイケメン長袖ブルゾン 2094 - ジーベックイケメン長袖ブルゾン 2094 - ジーベック

高耐久性の丈夫な金属ファスナー使いの長袖ブルゾン
鉄工所の溶接等の熱に耐久性を持たせた金属ファスナー使い。ジップアップ仕様のブルゾンは、火熱が入り込む危険性を避けるため、スラックスとの隙間ができないように着丈を長めにとっています。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
ブルゾンには便利なポケットが付いて収納力アップ。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ボタンはすべてオリジナル金属ボタンを使用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。

種別長袖ブルゾン素材綿100%生地綿サマーツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224918142094コンS
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224918232094コンM
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224918322094コンL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224918482094コンLL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224918572094コン3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224918662094コン4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224918752094コン5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224918932094シルバーグレーS
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224919022094シルバーグレーM
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224919182094シルバーグレーL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224919272094シルバーグレーLL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224919362094シルバーグレー3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224919452094シルバーグレー4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224919542094シルバーグレー5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224919722094ブルーS
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224919882094ブルーM
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224919972094ブルーL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224920062094ブルーLL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224920152094ブルー3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224920242094ブルー4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224920332094ブルー5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224920582094モスグリーンS
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224920672094モスグリーンM
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224920762094モスグリーンL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224920852094モスグリーンLL
11,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
224920942094モスグリーン3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224921032094モスグリーン4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224921122094モスグリーン5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
224918842094コン6L
9,900
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
224919632094シルバーグレー6L
9,900
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
224921282094モスグリーン6L
9,900
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
224920422094ブルー6L
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする