曜日別特売

クールビズ長袖ポロシャツ 6185

クールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベッククールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベッククールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベッククールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベッククールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベッククールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベッククールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベッククールビズ長袖ポロシャツ 6185 - ジーベック
(4件のレビュー)

クールビズの枠を超え、幅広い職場に対応できる
程良いキッチリ感を持つポロタイプの長袖ボタンダウンシャツ。通気性の良さや動きやすさと相まって、幅広い職場に対応できます。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
消臭加工
速乾性抜群
伸縮素材
オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。
衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。
袖口はサイズ調整ができるダブルボタンのカフス仕様。
脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。
左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。
台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。

種別長袖ポロシャツ素材ポリエステル100%生地スムースジャガード材質(ボタン)樹脂内容量1枚
全81種類を絞り込む
サイズ
81種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225126836185コンSS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225126926185コンS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127086185コンM
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127176185コンL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127266185コンLL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127356185コン3L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127446185コン4L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127536185コン5L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127786185シルバーグレーSS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127876185シルバーグレーS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225127966185シルバーグレーM
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128056185シルバーグレーL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128146185シルバーグレーLL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128236185シルバーグレー3L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128326185シルバーグレー4L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128486185シルバーグレー5L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128666185シロSS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128756185シロS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128846185シロM
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225128936185シロL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129026185シロLL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129186185シロ3L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129276185シロ4L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129366185シロ5L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129546185サックスSS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129636185サックスS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129726185サックスM
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129886185サックスL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225129976185サックスLL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130066185サックス3L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130156185サックス4L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130246185サックス5L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130336185サックス6L
7,300
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
225130426185コバルトブルーSS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130586185コバルトブルーS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130676185コバルトブルーM
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130766185コバルトブルーL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130856185コバルトブルーLL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225130946185コバルトブルー3L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131036185コバルトブルー4L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131126185コバルトブルー5L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131376185ナイルグリーンSS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131466185ナイルグリーンS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131556185ナイルグリーンM
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131646185ナイルグリーンL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131736185ナイルグリーンLL
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131826185ナイルグリーン3L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225131986185ナイルグリーン4L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225132076185ナイルグリーン5L
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
225132256185ワインSS
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22512692
2022-02-22
用途: 事務作業、土木作業
建設業・工事業

素材は良かったのですが、手首にタックが入っていてダサい!
もったいないので、着てみようと思い着てみて、もう1度鏡を見ると やっぱりダサさに我慢できず捨てました。
着丈も他のメーカーに比べると短いです。

対象商品 : 22512708
2020-10-12
用途: 春秋様のユニフォーム
運輸・通信業

サイズも生地厚も丁度良い感じです。
好みの問題ですが襟がもう少しピシッとしていると尚良いと思います。

対象商品 : 22512717
2019-10-18
用途: プレス作業時
株式会社クサカ商工

着心地は非常に良い。また注文したい商品です。もう少し厚手だと冬でも十分着れます。

対象商品 : 22512805
2018-11-08
用途: 事務作業、接客時
サービス業

一見ワイシャツに見えて、着心地はTシャツのように圧迫感がないので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする