曜日別特売

シャリコットサワー長袖ブルゾン 6254

シャリコットサワー長袖ブルゾン 6254 - ジーベックシャリコットサワー長袖ブルゾン 6254 - ジーベックシャリコットサワー長袖ブルゾン 6254 - ジーベック

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
清涼素材にエアストリートシステムを加えた爽やかブルゾン。胸の大きなフラップポケットは携帯電話を収納できる二重構造でペン差しも付き。季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

種別長袖ブルゾン素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%生地シャリコットサワー材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225166286254コンS
9,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225166376254コンM
9,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225166466254コンL
9,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225166556254コンLL
9,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225166646254コン3L
9,300
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
225166736254コン4L
9,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
225166826254コン5L
9,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
225166986254コン6L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
225167076254ブルーS
9,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225167166254ブルーM
9,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
225167256254ブルーL
9,300
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
225167346254ブルーLL
9,300
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
225167436254ブルー3L
9,300
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
225167686254ブルー5L
9,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
225167526254ブルー4L
9,300
取扱い終了
225167776254ブルー6L
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする