曜日別特売

高精度デジタル塩分計

高精度デジタル塩分計 - タニタ高精度デジタル塩分計 - タニタ高精度デジタル塩分計 - タニタ
(4件のレビュー)

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。

仕様
表示方式 LCDデジタル表示
防塵防水仕様:IP67
付属品
取扱説明書(保証書付き)
スタンド
お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質
本体部:ABS
先端部:PP
スタンド:ABS
センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25内容量1台
注意
※測定の可能な液体の温度範囲は5℃~90℃までになります。この温度の範囲外の測定は正しく行うことができません。
※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22452483SO304WH
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22452483
2021-03-18
用途: 地下水の塩分濃度測定
株式会社山浩商事電気・ガス・熱供給・水道業

実は購入したのは、健康管理のための食事の塩分濃度ではなくて事業所にある地下水の塩分濃度を測るために購入しました。最初に上水道水の塩分濃度を測り当然0%でした。続いて事業所構内の地下水をくみ上げて採水して測定すると1%の表示、5km 離れた別事業所でも測定した結果1%の結果がでました。これまで漠然とかなり海水が混じっていると何十年も前から先輩方に言われてきましたが今回測定して思っているよりも全然塩分濃度が低かったので安心して地下水の利用が出来ます。どうせ塩分計を買うなら信頼のおけるタニタの製品が良いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 22452483
2020-07-14
用途: 調味液の調整時や、調理後の汁ものの塩分の確認
サービス業

素早く簡単に表示がされて、とても便利です。温度の幅もあるので、食べる際や調理時にも使える。お勧めです。

対象商品 : 22452483
2020-03-16
用途: ラボ試験 洗浄
製造業

欲を言えば、最大測定は5%ではなく10%まで、感度0.1%より小さいともっとよいのですが、タニタさんの提供目的は食品関連ですので、仕方ないです。使用については、文句ないです。メンテナンスも体温計の形状で、洗いも楽です。測定時間も早く、持っていると振動で測定開始及び終了をお知らせしてくれるので、横で別のモニターを見ていながら測定できるため効率よく、とても便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22452483
2018-04-13
用途: 海水混入の確認
建設業・工事業

使用方法が間違っているかもしれませんが、地下水に塩分が含有していないか確認するために購入しました。簡単に測定でき一応の目安となり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする