曜日別特売

片手で運べる移動式立看板

片手で運べる移動式立看板 - つくし工房片手で運べる移動式立看板 - つくし工房
材質鋼板+鉄枠寸法(mm)807×657内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22616658430-Aタイトルマグネット・裏ポケットなし5.4両面無地
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22616667430-Bタイトルマグネット・裏ポケットなし4.5片面無地
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22616642430タイトルマグネット(全員一致で無災害(縦横各1枚))・裏ポケット付5.2片面
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2261664243022616667430-B430 片手で運べる移動式立看板 つくし工房 22616667片手で運べる移動式立看板つくし工房1台
14,980
税込16,478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする