曜日別特売

ステンレス缶スタンドSKC-02

ステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02 - エム・あい

中身の取出しも片手でOK。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。
内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。

寸法(mm)395×420×845キャスター自在車3個、ストッパー2個付キャスター径(Φmm)50有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22460348SKC-02
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする