プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極

プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 - ニデックテクノモータ

高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。

種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
取付方式
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22460165FEQ-PS-0.75KW-4P0.75交流200/22050/60脚取付80M
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460174FEQ-PS-1.5KW-4P1.5交流200/22050/60脚取付90L
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460183FEQ-PS-2.2KW-4P2.2交流200/22050/60脚取付100L
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460192FEQ-PS-3.7KW-4P3.7交流200/22050/60脚取付112M
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460208FEF-P-5.5KW-4P5.5交流200/220/400/44050/60脚取付132S
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460217FEF-P-7.5KW-4P7.5交流200/220/400/44050/60脚取付132M
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460226FEF-P-11KW-4P11交流200/220/400/44050/60脚取付160M
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460235FEF-P-15KW-4P15交流200/220/400/44050/60脚取付160L
オープン
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460244FEF-P-18.5KW-4P18.5交流200/220/400/44050/60脚取付180M
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460253FEF-P-22KW-4P22交流200/220/400/44050/60脚取付180M
オープン
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460262FEF-P-30KW-4P30交流200/220/400/44050/60脚取付180L
オープン
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460278FEF-P-37KW-4P37交流200/220/400/44050/60脚取付200L
オープン
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460287FEF-P-45KW-4P45交流200/220/400/44050/60脚取付200L
オープン
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460296FEF-P-55KW-4P55交流200/220/400/44050/60脚取付225S
オープン
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする