SINGER(シンガー)[縫製用品]
電子ミシン
もっとスムーズ、もっとスタイリッシュに。
はじめての方でも快適ソーイング。軽やかなコンパクト電子ミシン。
付属品
簡単操作DVD
質量(kg)
5.8(本体のみ)
定格電圧(V)
100 AC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×363×191
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
60
機能
水平全回転釜、スタート・ストップボタン/スピード調整、スローボタン、実用模様(10種類)、送り調節、簡単針穴糸通し、7枚送り歯、断ぬい押えボタン、フリーアーム、LEDランプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22461337
SI-16A
¥
63,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください