SI-16A 電子ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 22461337

電子ミシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22461337 品番SI-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000

もっとスムーズ、もっとスタイリッシュに。
はじめての方でも快適ソーイング。軽やかなコンパクト電子ミシン。

付属品簡単操作DVD 質量(kg)5.8(本体のみ) 定格電圧(V)100 AC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×363×191 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)60 機能水平全回転釜、スタート・ストップボタン/スピード調整、スローボタン、実用模様(10種類)、送り調節、簡単針穴糸通し、7枚送り歯、断ぬい押えボタン、フリーアーム、LEDランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする