ジャノメ (蛇の目)
電子ミシン
ひとめでわかるステッチガイドシステム。
ソーイングで心がおどる、至福のひととき。
ソーイングって楽しい・・・そう思える便利な機能がたくさん。
付属品
ハードケース、説明DVD
質量(kg)
7.2(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×166×283
機能
糸調子ダイヤル、スピードコントロール、送り調節ダイヤル、ステッチガイドシステム、コードリール式電源コード、収納ケース、水平全回転カマ、LEDライト、糸案内表示、スピーディ糸通し、水平保持、ワンタッチスロー、スロー返し縫い、針上停止
ステッチ
11種類(14パターン)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22461398
M8090PI
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください