ジャノメ (蛇の目)
ジャノメ (蛇の目)の ミシン本体/裁断機/検針機
ジャノメ (蛇の目)の 電動/電子ミシン
電子ミシン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22461398
品番
M8090PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ひとめでわかるステッチガイドシステム。
ソーイングで心がおどる、至福のひととき。
ソーイングって楽しい・・・そう思える便利な機能がたくさん。
付属品
ハードケース、説明DVD
質量(kg)
7.2(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×166×283
機能
糸調子ダイヤル、スピードコントロール、送り調節ダイヤル、ステッチガイドシステム、コードリール式電源コード、収納ケース、水平全回転カマ、LEDライト、糸案内表示、スピーディ糸通し、水平保持、ワンタッチスロー、スロー返し縫い、針上停止
ステッチ
11種類(14パターン)