曜日別特売

ダイレクト弁

ダイレクト弁 - 大和バルブ

バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。
漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。

用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22461495B10EGN151/210K
13,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22461504B10EGN203/410K
17,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
22461513B10EGN25110K
24,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
22461522B10ESGN151/210K
15,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
22461538B10ESGN203/410K
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
22461547B10ESGN25110K
28,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする