曜日別特売

安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)

安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) - つくし工房
(1件のレビュー)
種類チョッキ型仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド着丈(cm)55胴囲(cm)110~135内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22618952TY-12誘導員ネイビー
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22618968TY-12A誘導員オレンジ
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22618977TY-13G監視員グリーン
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22618986TY-16安全パトロールネイビー
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22618995TY-16G安全パトロールグリーン
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22619004TY-17合図者ネイビー
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22619013TY-17A合図者レッド
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22619022TY-21作業主任者ブルー
6,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
22619038TY-22作業指揮者ブルー
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22619047TY-25玉掛者イエロー
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22618977
2022-09-11
用途: 監視員(高圧電線近接作業時)
日管株式会社建設業・工事業

公共施設内でレッカーを使って伐採工事をする際に近くに高圧電線があったので、電力会社に立ち合いを求めたところ、監視員を配置するように指示があったので、この【監視員】の安全チョッキを着てもらって監視をしてもらいました。これを着ていると一般の方にも何をしているかわかりますし、工事写真を撮るときも監視員の配置状況がわかって好都合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする