つくし工房
差込プレート式安全チョッキ(両面表示)無地ベース
種類
チョッキ型
仕様
東京都下水道局仕様、着脱式マジックゴムバンド、氏名欄サイズ:50×250mm
材質
ナイロンメッシュ
着丈(cm)
55
胴囲(cm)
110~135
色(本体)
イエロー
内容量
1着
注意
※チョッキ前後の差し込みプレートは別売です(全5種)。
※背面の氏名表示はお客様でご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22619178
TY-31
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください