カイセ
オシロスコープ(自動車用機能付き) 100-72テストリード組
スイッチひとつで電圧軸・時間軸を自動調節
AUTO機能付き
デジタルマルチメーカーのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ
付属品
・SK-2500本体・100-57テストリード・AC/DCアダプター・USBケーブル・単3乾電池4本・キャリングケース・取扱説明書・100-72オシロスコープ用テストリードセット
測定項目
DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
表示
LCDドット(240×128ドット)、エリア:53(H)×92(W)
入力電圧(V)
最大DC1000/AC(rms)600
周波数帯域(kHz)
最大DC~200kHz(+1dB/-3dB)
サンプリング速度
最大2Ms/秒
表示間隔
波形4回/秒、測定値2回/秒
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22461854
SK-2500E
¥
105,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください