曜日別特売

DECTワイヤレステレビドアホン

DECTワイヤレステレビドアホン - ELPADECTワイヤレステレビドアホン - ELPADECTワイヤレステレビドアホン - ELPADECTワイヤレステレビドアホン - ELPADECTワイヤレステレビドアホン - ELPADECTワイヤレステレビドアホン - ELPADECTワイヤレステレビドアホン - ELPADECTワイヤレステレビドアホン - ELPA
(5件のレビュー)

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源タイプ
付属品
セット内容
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22461924DHS-A20P--充電台(DHS-J1)【モニター子機】120(電池パック含む)
【充電台】60
【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1
オープン
25,631
28,194(税込)
当日出荷
07583585DHS-C2FM-----
オープン
1,519
1,671(税込)
12日以内出荷
22461933DHS-C22乾電池式--190(電池除く)-
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22461888DHS-TMP2320電源コード式カメラ用フロントパネル1枚、電池パック、壁掛け用木ねじ6本、壁掛け用アンカー6本、充電台用ACアダプター(1.8m)玄関カメラ子機(DHS-C22)、モニター親機(DHS-B30M)、ポータブルモニター子機(DHS-A20P)+充電台(DHS-J1)【子機】190(電池除く)
【親機】445
【モニター子機】120(電池パック含む)
【充電台】60
【親機】(待受時)約0.8/(通話時)約3.1
【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1
オープン
31,331
34,464(税込)
当日出荷
22461897DHS-SM2030電源コード式カメラ用フロントパネル1枚、壁掛け用木ねじ4本、壁掛け用アンカー4本玄関カメラ子機(DHS-C22)、モニター親機(DHS-B30M)【子機】190(電池除く)
【親機】445
【親機】(待受時)約0.8/(通話時)約3.1
オープン
22,781
25,059(税込)
当日出荷
22461906DHS-SP2020充電池式カメラ用フロントパネル1枚、電池パック、壁掛け用木ねじ4本、壁掛け用アンカー4本、充電台用ACアダプター(1.8m)玄関カメラ子機(DHS-C22)、ポータブルモニター子機(DHS-A20P)+充電台親機(DHS-BJ1)、カメラ取付枠にマグネット付【子機】190(電池除く)
【モニター子機】120(電池パック含む)
【充電台】70
【充電台】(待受時)約1.0/(充電時)約2.1
オープン
19,931
21,924(税込)
当日出荷
22461915DHS-SP2220E充電池式カメラ用フロントパネル1枚、電池パック、壁掛け用木ねじ4本、壁掛け用アンカー4本、充電台用ACアダプター(1.8m)玄関カメラ子機(DHS-C22)、ポータブルモニター子機(DHS-A20P)+充電台親機(DHS-BJ1)【子機】190(電池除く)
【モニター子機】120(電池パック含む)
【充電台】70
【充電台】(待受時)約1.0/(充電時)約2.1
オープン
19,931
21,924(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DECTワイヤレステレビドアホン紹介動画
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22461906
2024-06-05
用途: 玄関用に交換
石井療術院サービス業

実家の親が、足が不自由になったので、既設のインターホンでは、不便なため、交換用に購入しました。とても喜ばれています。

対象商品 : 22461888
2022-06-07
用途: 妻の実家のドアホンか使えなくなったので、取り替えました。
サービス業

古いドアホンの配線が利用できたので、簡単に設置できました。呼び出し音も大きく設定できて、画像もよく、リモコン子機もあり、義母も満足しています。

対象商品 : 22461924
2021-11-24
用途: 来客時の対応
製造業

2階からの来客対応も可能になったので重宝しています、近くの家電量販店で購入予約をしていたのですがモノタロウの方が安価で納期が速かったので、量販店をキャンセルしました。

対象商品 : 22461924
2021-04-23
用途: 来客対応
製造業

子機増設の為に購入しました 近くの家電店で予約していたのですがモノタロウの方が
はるかに安かったのでこちらにしました

対象商品 : 22461888
2019-04-17
用途: 通常のドアホンとして使用
製造業

使用時の設定が難解。説明書どうりに、設定して居るが、希望どうりにならない。故障では無いと思うが老人には、無理かも。誰にも理解できる説明書を作成すべき。これからも拡大する高齢化社会に対応されたい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする