武蔵ホルト
パンパー水性パテ
(1件のレビュー)
固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
用途
バンパーの浅いキズ用。
セット内容
パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800
種別
バンパーパテ
硬化時間(分)
60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360
使用箇所
金属、プラスチック
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(15g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
推奨車体色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22462396
MH280
ホワイト・ライトカラー系
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
22462405
MH281
ブラック・ダークカラー系
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
22462414
MH282
シルバー
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください