浅香工業
金象 野菜畑のスリム三角ホー鋼付
軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計
先端部で草抜き・両サイドで草削りと三面使える
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
用途
草削り作業
材質
(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1050
質量(g)
310
頭部寸法(mm)
90×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22465476
192862
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
野菜畑のスリム三角ホー
参考になった