ポリカ製 直付照明(コップ大型)

ポリカ製 直付照明(コップ大型) - 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大型) - 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大型) - 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大型) - 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大型) - 栄興電器

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)145高さ(mm)190明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22564404AW-5P
4,790
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
22564413AW-5SP
4,790
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする