ネキリベイト

ネキリベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(7件のレビュー)

株元にばらまくだけで土の中に潜むネキリムシを誘い出し、食べさせて退治します。
効果は速効性で、植え付け後や発芽後の作物を害虫から守るので、被害防止に有効です。

有効成分ペルメトリン適合害虫ネキリムシ類適合作物花き類・観葉植物、はくさい、ごぼう、だいこん、オクラ、キャベツ、レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ピーマン、いちご、たまねぎ、かんしょ、やまのいも、さといも、かぼちゃ、なばな類、ねぎ、わけぎ、あさつき、豆類(未成熟)、そらまめ、だいず、なす、きゅうり、トマト、ミニトマト、とうもろこし、ばれいしょ、ほうれんそう、しゅんぎく、にんじん、もりあざみ、エンサイ、葉しょうが、しょうが、エンダイブ、かぶ、にら、にら(花茎)、アスパラガス、パセリ、とうがらし類農林水産省登録第(号)23683毒劇区分普通物内容量1袋(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22565366-
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22565366
2024-06-10
用途: ネキリムシ駆除
建設業・工事業

使用した翌日には
ネキリムシが外に出てきており効果あり
その後、蒔いた野菜の種は順調に育っています
色もピンクで蒔いた所がわかりやすい

対象商品 : 22565366
2023-08-04
用途: 玉ねぎ苗の根切り虫対策
その他業種

畑に根切り虫が多いのか、毎年玉ねぎ苗を植えても生育途中で根切り虫に食べられてしまい悔しい思いをしています。根切り虫対策とて購入しました。今年こそ根切り虫に食べられることなく玉ねぎを収穫したいものです。

対象商品 : 22565366
2023-01-26
用途: 菜園のネキリムシ退治
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ネキリムシのいそうなところにまくだけで退治でき簡単で便利な駆除剤。

対象商品 : 22565366
2021-09-19
用途: 畑のネキリムシ防除
卸売・小売業

ダイコン、ハクサイ等の発芽後に毎年発生するネキリムシを、これを撒いて防除する。

対象商品 : 22565366
2020-12-21
用途: 家庭菜園用使用.

家庭菜園で根切り虫対策で使用しています。効果はありました

対象商品 : 22565366
2020-04-02
用途: 市民農園

大根等、根菜類の栽培に
使用ました。収穫が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 22565366
2018-07-07
用途: 農作業
その他業種

購入して早速「オクラ」30本の根元に散布したのですが、2本ほど根切り虫に茎を切られてしまいました。効果は100%ではないようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする