曜日別特売

石原フロンサイド粉剤

石原フロンサイド粉剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)石原フロンサイド粉剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)石原フロンサイド粉剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(4件のレビュー)

土に混ぜたり、株元に散布する(ねぎ、にら、らっかせい)だけで、土の殺菌・消毒ができる土壌殺菌剤です。
あぶらな科野菜の根にコブができる根こぶ病をはじめ、キャベツの苗立枯病や菌核病、ねぎの白絹病、ばれいしょのそうか病など広範囲の病害にすぐれた予防効果があります。
効果が持続し、長期間にわたって根こぶ病の被害を抑えます。

適合病害虫根こぶ病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、立枯病(リゾクトニア病)、菌核病、黄化病、そうか病、粉状そうか病、すそ枯病、ビッグベイン病、白絹病、小菌核腐敗病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌)、葉腐病、条斑病、微斑モザイク病、茎腐症(リゾープス菌による)、叢根病有効成分フルアジナム適合作物チューリップ、ゆり、てんさい、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、なばな、なばな類、非結球あぶらな科葉菜類(ただし、ケールを除く)メキャベツ、かぶ、こまつな、みずな、みぶな、のざわな、みずかけな、ばれいしょ、レタス、非結球レタス、ねぎ、にら、らっかせい、だいこん農林水産省登録第(号)17559毒劇区分普通物内容量1袋(700g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22565375-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22565375
2023-03-30
用途: ジャガイモ定植時の土壌殺菌
製造業

家庭菜園なので大量にあっても使い切れないので、ちょうどよい量(これでも少し多いですが)のこちらを購入しました。キャップ付きのノズルがあり、散布が容易でした。

対象商品 : 22565375
2022-10-19
用途: 野菜類の土壌改良剤として使用。
その他業種

これまでの同種の薬剤に比べ、使い勝手向上のため、薬剤を撒く口がしっかりしていて、使い勝手が大変良くなっている。これにより薬剤を撒くときに均等な配分での散布が出来るようになっている。

対象商品 : 22565375
2018-08-16
用途: 家庭菜園
その他業種

土の中の虫がイタズラしないために、播種時に使用方法にならい粉剤しました。効果の出るのが楽しみです。

対象商品 : 22565375
2018-02-20
用途: ジャガイモの植え付け前の消毒
その他業種

紛材ですが振り出し口が小さいので、飛ばなくて安心して使えました。「

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする