曜日別特売

プリント基板用フラックス

プリント基板用フラックス - goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックス - goot(太洋電機産業)

非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。

種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3%トラスコ品番112-9979比重0.869(20℃)引火点(℃)11.7絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986)危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584153BS-7505
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする