曜日別特売

ハロゲンフラックス

ハロゲンフラックス - goot(太洋電機産業)ハロゲンフラックス - goot(太洋電機産業)

環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)

種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90%トラスコ品番113-1488比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584162BS-9505
9,496
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする