goot(太洋電機産業)
フラックス希釈剤 BS-75/95用
フラックスの濃度調整に。BS-7505、BS-9505に使用できます。
種別
希釈
成分
イソプロピルアルコール99.9%以上
トラスコ品番
112-8345
比重
0.785(20℃)
引火点(℃)
11.7
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22584178
BS-9505A
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください