つくし工房
EDライト
特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。
光センサー内蔵の夜間自動点灯
点灯時間
夜間(日没から日の出まで)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ128×H145
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電池寿命
種別
色
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22620982
6241-R
10日間点滅
乾電池式
赤
760
ボルト型
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22620998
6241-Y
10日間点滅
乾電池式
黄
760
ボルト型
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22621007
6245-R
6日間点滅
ソーラー式
赤
800
マグネット型
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22621016
6245-Y
6日間点滅
ソーラー式
黄
800
マグネット型
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22621025
6246-R
6日間点滅
ソーラー式
赤
630
ボルト型
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22621034
6246-Y
6日間点滅
ソーラー式
黄
630
ボルト型
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22620964
6240-R
10日間点滅
乾電池式
赤
940
マグネット型
¥
10,200
取扱い終了
22620973
6240-Y
10日間点滅
乾電池式
黄
940
マグネット型
¥
10,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください