岡田装飾金物
ベンダーレール曲機
ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)
使用方法
1、レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合わせます。
2、ハンドル端部を電動ドライバーに差込み(六角17mm)、希望の角度まで締めます。
3、電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。
用途
曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。
適合
ベンダー
トラスコ品番
835-4625
質量(g)
4303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
(0.34MB)
取扱説明書:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22578228
19T91
¥50,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ベンダーレール曲機の使い方
参考になった