CONDOR(山崎産業)
2989.JP+ダストリーPP
飲食店や玄関先においても景観を損なわないスマートな箒とチリトリのセットです。
置き場所にも困りません。
トラスコ品番
819-0961
材質
ほうき/柄:スチール、ジョイント:ポリアセタール、甲:PP、毛:PP ちりとり/グリップ:PP、柄:アルミ合金、本体:PP、先ゴム:PVC
幅(mm)
約220(ほうき)、約270(ちりとり)
全長(mm)
約810(ほうき)、約795(ちりとり)
質量(g)
約520(セット品)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22583268
BR705-000U-MB
¥
1,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください