CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
2989.JP+ダストリーPP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22583268
品番
BR705-000U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
飲食店や玄関先においても景観を損なわないスマートな箒とチリトリのセットです。
置き場所にも困りません。
トラスコ品番
819-0961
材質
ほうき/柄:スチール、ジョイント:ポリアセタール、甲:PP、毛:PP ちりとり/グリップ:PP、柄:アルミ合金、本体:PP、先ゴム:PVC
幅(mm)
約220(ほうき)、約270(ちりとり)
全長(mm)
約810(ほうき)、約795(ちりとり)
質量(g)
約520(セット品)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22583268
BR705-000U-MB
24325717
BR705-000U-MB
ダストリー(PP)
CONDOR(山崎産業)
1本
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました